Fosnova - OMNITRACK MICRO P L=1000 48V noir mur plafond - 2296003000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 1000 mm
couleur - noir
adapté pour le montage suspendu - Non
convient pour un usage domotique - Non
forme - rectangulaire
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016535163785
Réf. Sonepar
00077516378
Réf. Fournisseur
2296003000
Marque
Fosnova
longueur:
1000 mm
couleur:
noir
adapté pour le montage suspendu:
Non
convient pour un usage domotique:
Non
forme:
rectangulaire
PLIABLE:
Non
largeur:
19 mm
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de la gamme:
La gamme Omnitrack est un rail se déclinant en dffférentes versions : • Omnitrack Plus version dimmable avec 6 conducteurs, • Omnitrack 3 allumages• Omnitrack avec cache profil pour IP40avec différents accessoires précâblés pour moduler les connexions électriques et mécaniques selon les envies et autres accessoires.
Quelques mots du fabricant :
Fosnova veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques
Un produit Fosnova
Découvrez toute la gamme Fosnova


