Non retournable

Fosnova - OMNITRACK MICRO P L=3000 48V blanc mur plafond - 2296001200

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 3000 mm

  • couleur - blanc

  • adapté pour le montage suspendu - Non

  • convient pour un usage domotique - Non

  • forme - rectangulaire

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012952190434

Réf. Sonepar

00077001178

Réf. Fournisseur

2296001200

Marque

Fosnova

longueur:

3000 mm

couleur:

blanc

adapté pour le montage suspendu:

Non

convient pour un usage domotique:

Non

forme:

rectangulaire

PLIABLE:

Non

largeur:

19 mm

pays de fabrication:

ITALIE

Intérieur Rail 48V DC Accessoire Rail Omnitrack blanc pour rail Micro P longueur 3000 mm maximum 24 kg

Les Atouts de la gamme:

La gamme Omnitrack est un rail se déclinant en dffférentes versions : • Omnitrack Plus version dimmable avec 6 conducteurs, • Omnitrack 3 allumages• Omnitrack avec cache profil pour IP40avec différents accessoires précâblés pour moduler les connexions électriques et mécaniques selon les envies et autres accessoires.

Quelques mots du fabricant :

Fosnova veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques

Un produit Fosnova

Découvrez toute la gamme Fosnova