Fosnova - OMNITRACK MICRO P L=3000 48V noir mur plafond - 2296003200
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 3000 mm
couleur - noir
adapté pour le montage suspendu - Non
convient pour un usage domotique - Non
forme - rectangulaire
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016535163822
Réf. Sonepar
00077516382
Réf. Fournisseur
2296003200
Marque
Fosnova
longueur:
3000 mm
couleur:
noir
adapté pour le montage suspendu:
Non
convient pour un usage domotique:
Non
forme:
rectangulaire
PLIABLE:
Non
largeur:
19 mm
Intérieur Rail 48V DC Accessoire Rail Omnitrack noir pour rail Micro P longueur 3000 mm maximum 24 kg
Les Atouts de la gamme:
La gamme Omnitrack est un rail se déclinant en dffférentes versions :
Les Atouts de la gamme:
La gamme Omnitrack est un rail se déclinant en dffférentes versions :


