Non retournable

Fosnova - OMNITRACK Plus L=1500 Dimm 6 Conducteurs - 2201331000

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 1500 mm

  • couleur - blanc

  • adapté à un montage encastré - Non

  • adapté à un montage en saillie - Non

  • adapté pour le montage suspendu - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016535097103

Réf. Sonepar

00077001022

Réf. Fournisseur

2201331000

Marque

Fosnova

longueur:

1500 mm

couleur:

blanc

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

convient pour un usage domotique:

Non

forme:

rectangulaire

PLIABLE:

Non

largeur:

32 mm

pays de fabrication:

ITALIE

Intérieur rail câblage S 1,63kg BLANC OMNITRACK PLUS longueur : 1,5 Mètres dimmable 6 conducteurs

Les Atouts de l'article:

L'omnitrack 6 conducteurs : le rail Omnitrack PLUS est un système mixte triphasé avec deux conducteurs supplémentaires pour la gestion d'un signal (par exemple, DALI, DMX, etc.).Version 1,5 mètre.Colori blanc.

Les Atouts de la gamme:

La gamme Omnitrack est un rail se déclinant en dffférentes versions : • Omnitrack Plus version dimmable avec 6 conducteurs, • Omnitrack 3 allumages• Omnitrack avec cache profil pour IP40avec différents accessoires précâblés pour moduler les connexions électriques et mécaniques selon les envies et autres accessoires.

Quelques mots du fabricant :

Fosnova veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques

Un produit Fosnova

Découvrez toute la gamme Fosnova