Non retournable

Fosnova - OMNITRACK Plus L=3000 Dim 6 Conducteurs noir - 2201333300

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 3000 mm

  • couleur - noir

  • adapté pour le montage suspendu - Non

  • convient pour un usage domotique - Non

  • forme - rectangulaire

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016535147761

Réf. Sonepar

00077514776

Réf. Fournisseur

2201333300

Marque

Fosnova

longueur:

3000 mm

couleur:

noir

adapté pour le montage suspendu:

Non

convient pour un usage domotique:

Non

forme:

rectangulaire

PLIABLE:

Non

largeur:

32 mm

pays de fabrication:

ITALIE

Intérieur rail câblage S 2,90kg NOIR OMNITRACK PLUS longueur : 3 Mètres dimmable 6 conducteurs

Les Atouts de l'article:

L'omnitrack 6 conducteurs : le rail Omnitrack PLUS est un système mixte triphasé avec deux conducteurs supplémentaires pour la gestion d'un signal (par exemple, DALI, DMX, etc.).Version 3 mètres.Colori noir.

Les Atouts de la gamme:

La gamme Omnitrack est un rail se déclinant en dffférentes versions : • Omnitrack Plus version dimmable avec 6 conducteurs, • Omnitrack 3 allumages• Omnitrack avec cache profil pour IP40avec différents accessoires précâblés pour moduler les connexions électriques et mécaniques selon les envies et autres accessoires.

Quelques mots du fabricant :

Fosnova veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques

Un produit Fosnova

Découvrez toute la gamme Fosnova