Fosnova - PANNELLO R2 Led Dali 33W 3000K 3150lm blanc - 221844731241
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3150 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PANNELLO
EAN
8016535092375
Réf. Sonepar
00077509237
Réf. Fournisseur
221844731241
Marque
Fosnova
flux lumineux utile:
3150 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
blanc
PANNELLO R2 Led Dali 33W 3000K 3150lm blanc
Les Atouts de la gamme:
Panello propose une gamme avec un démarrage instantané, sans chatoiement et avec un fonctionnement absolument silencieux. Les économies d'énergie de plus de 50% par rapport aux lampes traditionnelles à tubes fluorescents.Aucune interférence de rf et les émissions électromagnétiques.Aucun risque pour l'environnement de l'absence de deux matériaux contenant du mercure ou du plomb.
Les Atouts de la gamme:
Panello propose une gamme avec un démarrage instantané, sans chatoiement et avec un fonctionnement absolument silencieux. Les économies d'énergie de plus de 50% par rapport aux lampes traditionnelles à tubes fluorescents.Aucune interférence de rf et les émissions électromagnétiques.Aucun risque pour l'environnement de l'absence de deux matériaux contenant du mercure ou du plomb.


