Fosnova - Ressorts Pour Encastré (X4) pour faux-plafonds - 2200149100
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - montage en drapeau
matériau - acier
couleur - acier inoxydable (inox)
largeur - 20 mm
longueur - 50 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016535116200
Réf. Sonepar
00077511620
Réf. Fournisseur
2200149100
Marque
Fosnova
type d'accessoire/pièce détachée:
montage en drapeau
matériau:
acier
couleur:
acier inoxydable (inox)
largeur:
20 mm
longueur:
50 mm
accessoire:
Non
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Grille de protection antichoc réaliséi ressort en reier plastifié acc. Pour x. Ø408.
Quelques mots du fabricant :
Fosnova veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques


