Fosnova - Ressorts Pour TOLEDO X4 pour encastrement - 2202430100
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur - aluminium
largeur - 20 mm
longueur - 50 mm
accessoire - Non
pièce détachée - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016535134525
Réf. Sonepar
00077513452
Réf. Fournisseur
2202430100
Marque
Fosnova
couleur:
aluminium
largeur:
20 mm
longueur:
50 mm
accessoire:
Non
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Intérieur rail Ressorts pour encastrement Toledo x4 longueur 50 mm largeur 20 mm hauteur 30 mm poids 0,7 kg
Les Atouts de l'article:
4 Ressorts pour encastrement par le dessous.
Quelques mots du fabricant :
Fosnova veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques
Les Atouts de l'article:
4 Ressorts pour encastrement par le dessous.
Quelques mots du fabricant :
Fosnova veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques


