Fosnova - RIO "A" Led 36W 4000K 4800lm blanc 45D CRI90 - 2210601100

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie
Fosnova - RIO "A" Led 36W 4000K 4800lm blanc 45D CRI90

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4800 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP40

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • indice de rendu des couleurs CRI - 90-100

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016535080143

Réf. Sonepar

00077000806

Réf. Fournisseur

2210601100

Marque

Fosnova

flux lumineux utile:

4800 lm

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP40

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

réflecteur:

ultra brillant

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

puissance de lampe acceptée:

38...38 W

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

0.9

longueur:

164 mm

diamètre externe:

143 mm

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

Projecteur Rio "A" avec adaptateur universel CLD 4000k 4148 lumens cri>90 45° 39w blanc ip40 ik07 Maintien flux lumineux 80% 50.000 heures (L80B20) facteur de puissance >0,9 groupe de risque 0

Les Atouts de l'article:

Rio est un projecteur sur rail avec adaptateur universel en LED COB de 39 watts avec une ouverture de faisceau de 45°

Les Atouts de la gamme:

Le design spécial de ce projecteur lui permet de s'intégrer parfaitement à l'ameublement de l'ambiance où il est installé.