Fosnova - RIO Led 39W 4000K 4445lm 45D argent patère - 2220607100
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5180 lm
puissance du système - 39 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP40
couleur du boîtier/corps - argent
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016535083168
Réf. Sonepar
00077000861
Réf. Fournisseur
2220607100
Marque
Fosnova
flux lumineux utile:
5180 lm
puissance du système:
39 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP40
couleur du boîtier/corps:
argent
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
classe de protection:
I
variation DALI:
Oui
variation par coupure de fin de phase:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
adapté à un montage par serrage:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
réglabilité:
rotatif et orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
traitement de la surface:
revêtement par poudre
surface brossée:
Non
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
ballast électronique
appareillage fourni:
Non
appareil de commande échangeable:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI-2:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
réflecteur:
ultra brillant
élément de distribution de lumière:
autre
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
régulation constante du flux lumineux:
Non
Degré de protection (NEMA):
autre
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
puissance de lampe acceptée:
36...36 W
couleur de la lumière:
blanc
flux lumineux:
4445...4445 lm
facteur de puissance (cos phi):
0.9
largeur:
143 mm
hauteur/profondeur:
189 mm
longueur:
185 mm
diamètre externe:
143 mm
type de câblage:
terminaison
type de connexion:
autre
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
sans
efficacité lumineuse:
114 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
compatible IFTTT:
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de l'article:
Rio est un projecteur sur patère en LED COB de 39 watts avec une ouverture de faisceau de 45°Sa température de couleur est de 4000k (rendu plus froid)La couleur du luminaire est en argent métaliséCRI>90
Les Atouts de la gamme:
Le design spécial de ce projecteur lui permet de s'intégrer parfaitement à l'ameublement de l'ambiance où il est installé. Il est prévu pour être utilisé dans les milieux commerciaux où l'éclairage est utilisé de nombreuses heures par jour ou bien dans les zones munies d'un éclairage fonctionnel et ponctuel, avec une qualité et une stabilité de couleur élevées. Corps: en aluminium moulé sous pression.Reflecteur: en aluminium poli, moulé sous pression, de haute rendement et anti-reflets.Peinture: par pulvérisation avec peinture époxy en polyester résistant aux rayons UV. Normes: produits conformes aux normes EN 60598-1 CEI 34-21.Indice de protection conforme aux normes EN 60529.Maintien du flux lumineux à 80%: 50.000h (L80B20). Facteur de puissance >0,9 Groupe de risque photobiologique: Groupe 0 (exempt de risque) Sur demande: version avec commande d'éclairage domotique avancée CASAMBI (max. 40W).
Quelques mots du fabricant :
Fosnova veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques
Un produit Fosnova
Découvrez toute la gamme Fosnova


