Fosnova - RODA Tubo Led 1 1785 9W gris non lampé Ip65Ik08 - 2217851000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 0 W
température de couleur - 0...0 K
indice de protection (IP) - IP65
longueur - 672 mm
largeur - 65 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016535156916
Réf. Sonepar
00077511502
Réf. Fournisseur
2217851000
Marque
Fosnova
puissance du système:
0 W
température de couleur:
0...0 K
indice de protection (IP):
IP65
longueur:
672 mm
largeur:
65 mm
hauteur/profondeur:
63 mm
source lumineuse fournie:
Non
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
autre
couleur du boîtier/corps:
gris
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage fourni:
Non
appareil de commande échangeable:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
classe de protection:
II
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
puissance de lampe acceptée:
9...9 W
facteur de puissance (cos phi):
0.9
régulation constante du flux lumineux:
Non
Les Atouts de l'article:
Etanche de 680mm.
Les Atouts de la gamme:
Le Roda Tubo est un étanche LED livré sans tube. Corps/diffuseur : polycarbonate incassable et autoextinguible, stabilisé aux rayons UV. Équipement : étriers de fixation, en acier inox, pour pose en plafonnier et en suspension. Connectique mâle-femelle. Raccord rapide pour fixation des luminaires aux étriers. En cas d’exposition directe au rayonnement solaire, il est recommandé d’installer Forma LED.
Quelques mots du fabricant :
Disano veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques
Un produit Fosnova
Découvrez toute la gamme Fosnova


