Fosnova - SEVILLA 2 Led 50W Sensor On-Off graphite 5500lm 4000K CRI80 IP65 - 2241343219

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5500 lm
puissance du système - 50 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
couleur du boîtier/corps - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016535156596
Réf. Sonepar
00077001098
Réf. Fournisseur
2241343219
Marque
Fosnova
flux lumineux utile:
5500 lm
puissance du système:
50 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
couleur du boîtier/corps:
autre
classe de protection:
I
variation DALI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
adapté à un montage par serrage:
Non
convient pour système de cable basse tension:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
pays de fabrication:
CHINE
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
aluminium
surface brossée:
Non
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI-2:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
émission de lumière:
direct
régulation constante du flux lumineux:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
flux lumineux:
5500...5500 lm
facteur de puissance (cos phi):
0.9
largeur:
180 mm
hauteur/profondeur:
30 mm
longueur:
240 mm
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
efficacité lumineuse:
110 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
compatible IFTTT:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de l'article:
Disano Fosnova vous présente Sevilla, un projecteur raffiné et soignéLe corps du luminaire :• En aluminium moulé sous pressionDiffuseur : • Verre trempé transparent épaisseur 4 mm • Résistant au choc thermique et au choc mécaniqueÉquipement : • Etrier galvanisé et peint
Les Atouts de la gamme:
Sevilla est une gamme de projecteurs orientables de différentes tailles élaborés pour mettre en valeur l'éclairage des façades, espaces verts, résidences, en résumé tous les lieux qui ont besoin d'un éclairage esthétique. Grâce à sa petite taille, Sevilla est la solution idéale pour vos projets d'éclairage, discret et doté d'un grand faisceau lumineux.Existe en : 3000k, 4000k, 6500k.
Quelques mots du fabricant :
Fosnova veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques
Un produit Fosnova
Découvrez toute la gamme Fosnova


