Fosnova - SHOP 1 Led Cob 24W blanc ip20Ik07 2496lm 4000K - 2218061168
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1890 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - blanc
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SHOP
EAN
8016535127886
Réf. Sonepar
00077512788
Réf. Fournisseur
2218061168
Marque
Fosnova
flux lumineux utile:
1890 lm
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
classe de protection:
II
hauteur/profondeur d'encastrement:
120 mm
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
adapté à un montage sur rail:
Oui
adapté à un montage par serrage:
Non
réglabilité:
orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
ballast électronique
appareillage fourni:
Oui
variation 1-10V:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
puissance de lampe acceptée:
19...19 W
couleur de la lumière:
blanc
flux lumineux:
2496...2496 lm
facteur de puissance (cos phi):
0.95
largeur:
181 mm
longueur:
181 mm
largeur d'encastrement:
175 mm
longueur d’encastrement:
175 mm
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
Les Atouts de l'article:
SHOP dispose du câblage CLD-D (alimentation éléctrique + LED Dimmable IGBT)
Les Atouts de la gamme:
La famille Shop est une série d'encastrés orientables.


