Non retournablenouveau

Fosnova - SKY PANEL R2 Led 35W 4200K 2975lm CRI80 Blanc - 2218701000

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie
Fosnova - SKY PANEL R2 Led 35W 4200K 2975lm CRI80 Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00077001199

Réf. Fournisseur

2218701000

Marque

Fosnova

pays de fabrication:

ITALIE

SKY PANEL R2 Led 35W 4200K 2975lm CRI80 Blanc

Les Atouts de la gamme:

Sky Panel est une gamme de plafonniers encastrables conçue pour recréer l’effet de la lumière du soleil et du ciel dans une pièce. Il s’agit d’appareils LED spécifiquement développés pour simuler la lumière naturelle dans les environnements sans ouvertures vers l’extérieur. Cette lumière artificielle contribue à réguler notre horloge biologique, favorise le bien-être général, réduit le stress et améliore l’humeur. Elle crée également une ambiance plus naturelle et lumineuse, donnant à l’espace une impression de grandeur et de confort. Une fois en place, l’optique confort du Sky Panel diffuse un faisceau lumineux qui évoque un rayon de soleil filtrant par une fenêtre, typique des belles journées claires. C’est la solution idéale pour bénéficier des bienfaits de la lumière du jour, même dans un espace entièrement clos. AVANTAGES de l’utilisation du plafonnier Sky Panel : PHYSIOLOGIQUES :• Améliore le confort visuel• Régule le rythme veille-sommeil• Contribue à l’équilibre des fonctions physiologiquesPSYCHOLOGIQUES :• Réduit l’anxiété et le stress• Améliore l’humeur• Favorise l’efficacité au travailARCHITECTURAUX :• Valorise l’espace et les textures des matériaux environnants• Accroît la perception de volume et apporte une touche décorative à l’environnement

Quelques mots du fabricant :

Fosnova veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques

Un produit Fosnova

Découvrez toute la gamme Fosnova