Fosnova - SLIM Lex 1 12W blanc Ip44Ik07 1100lm 4000K - 2216901000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1100 lm
indice de protection (IP) - IP44
couleur du boîtier/corps - blanc
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
angle de faisceau - faisceau extensif 40-80°
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016535080037
Réf. Sonepar
00077000832
Réf. Fournisseur
2216901000
Marque
Fosnova
flux lumineux utile:
1100 lm
indice de protection (IP):
IP44
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
classe de protection:
II
variation DALI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
adapté à un montage en saillie:
Non
adapté à un montage encastré:
Oui
réglabilité:
non ajustable
source lumineuse:
LED non interchangeable
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
traitement de la surface:
revêtement par poudre
matériau de la verrine:
plastique opalin
surface brossée:
Non
type de tension:
AC
appareillage:
driver LED courant constant
pays de fabrication:
CHINE
variation 1-10V:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
élément de distribution de lumière:
autre
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
Degré de protection (NEMA):
autre
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
couleur de la lumière:
blanc
facteur de puissance (cos phi):
0.9
type de câblage:
terminaison
type de connexion:
autre
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
sans
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
Les Atouts de l'article:
Le slim lex est un produit économiquement bien placé pour réaliser tout type d'eclaiarage d'ambiance et ou fonctionnelSes formes carrés ou rondesSes flux de 837 lumens à 1800 lumens • Ses couleurs 3000K ou 4000K permettent au Slim lex une place partout en renovationLe corps du luminaire • En aluminium moulé sous pressionDiffuseur : • En PMMA avec sérigraphie laser dimensionnée en fonction de la puissance de la LEDPeinture : • En poudre avec peinture époxydique en polyester • Résistant aux rayons UVÉquipement : • Etrier réglable en acierProduits conformes aux normes Indice de protection conforme aux normes Version 4000KEncastrée Ø 205/220mm
Les Atouts de la gamme:
Slim Lex est une gamme exclusive de downlights et plafonniers ronds et carrés, avec des led de toute dernière génération. Cette gamme est parfaite pour les projets modernes d'éclairage car elle répond à toutes les exigences les plus pointes en matière de décoration intérieure. Ses formes carrés ou rondes, ses flux de 837 lumens à 1800 lumens et ses couleurs 3000k ou 4000k, permettent au Slim Lex une place partout en rénovation.Existe en version ronde (petits et moyens diamètres) et aussi en version carrée. Se décline en différentes puissances allant de 12w à 18w. Corps : en aluminium moulé sous pressionDiffuseur : PMMA avec sérigraphie laser dimensionnée en fonction de la puissance de la LED.Peinture : en poudre avec peinture époxydique en polyester résistant aux rayons UV.Équipement : étrier réglable en acier.Normes : produits conformes aux normes EN 60598-1 CEI 34-21. Indice de protection conforme aux normes EN 60529.Groupe de risque photobiologique : Groupe 0 (exempt de risque).
Quelques mots du fabricant :
Fosnova veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques
Un produit Fosnova
Découvrez toute la gamme Fosnova


