Non retournable

Fosnova - SLIMCOVER Led 27W 3000K 1856lm blanc 4 modules - 2218371000

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1730 lm

  • puissance du système - 27 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP40

  • longueur - 650 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016535086404

Réf. Sonepar

00077508640

Réf. Fournisseur

2218371000

Marque

Fosnova

flux lumineux utile:

1730 lm

puissance du système:

27 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP40

longueur:

650 mm

efficacité lumineuse:

69 lm/W

variation DALI:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

pays de fabrication:

ITALIE

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct/indirect

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.95

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

87 mm

hauteur/profondeur:

71 mm

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Plafonnier Slimcover LED 4 Modules 27W 1856 lumens 3000k CRI>80 Blanc IP40 IK07 Facteur de puissance >0,95 Maintien flux lumineux 80% 50.000 heures (L80B20)

Les Atouts de l'article:

Slimcover dispose du câblage CLD (ON-OFF).LED 4 modules.Sa température de couleur est de 3000k (rendu plus chaud)La couleur du luminaire est en blancLe luminaire peut être installé sur des surfaces inflammablesIl ne présente aucun risque photobiologique

Les Atouts de la gamme:

La rapidité et la simplicité extrême d'installation, en plus de la forme simple et élégante de cette famille de produits, permettent d'utiliser ces appareils dans les bureaux, les halls et les open space. Leur design et leur rendement lumineux créent des jeux de lumière très rafinés.Corps: en aluminium extrudé.Normes: appareils conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur et présentant l'indice de protection selon les normes EN60529. Facteur de puissance: >0,95 Durée de vie 80%: 50.000h (L80B20). Groupe de risque photobiologique: Groupe 0 (exempt de risque).

Quelques mots du fabricant :

Fosnova veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques

Un produit Fosnova

Découvrez toute la gamme Fosnova