Fosnova - SLIMCOVER Led Dali 27W 3000K 1856lm blanc 4 modules - 221837101241
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3880 lm
puissance du système - 27 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP40
longueur - 650 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016535086428
Réf. Sonepar
00077508642
Réf. Fournisseur
221837101241
Marque
Fosnova
flux lumineux utile:
3880 lm
puissance du système:
27 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP40
longueur:
650 mm
efficacité lumineuse:
69 lm/W
variation DALI:
Oui
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
avec détecteur de mouvement:
Non
type de connexion:
borne automatique
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
pays de fabrication:
ITALIE
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
blanc
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI-2:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
élément de distribution de lumière:
autre
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct/indirect
Degré de protection (NEMA):
autre
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
sans
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.95
régulation constante du flux lumineux:
Non
largeur:
87 mm
hauteur/profondeur:
71 mm
diamètre d'encastrement:
0 mm
type de câblage:
terminaison
section de conducteur:
1.5 mm²
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Slimcover dispose du câblage CLD D-DIG (DALI).LED 4 modules.Sa température de couleur est de 3000k (rendu plus chaud)La couleur du luminaire est en blancLe luminaire peut être installé sur des surfaces inflammablesIl ne présente aucun risque photobiologique
Les Atouts de la gamme:
La rapidité et la simplicité extrême d'installation, en plus de la forme simple et élégante de cette famille de produits, permettent d'utiliser ces appareils dans les bureaux, les halls et les open space. Leur design et leur rendement lumineux créent des jeux de lumière très rafinés.Corps: en aluminium extrudé.Normes: appareils conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur et présentant l'indice de protection selon les normes EN60529. Facteur de puissance: >0,95 Durée de vie 80%: 50.000h (L80B20). Groupe de risque photobiologique: Groupe 0 (exempt de risque).
Quelques mots du fabricant :
Fosnova veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques
Un produit Fosnova
Découvrez toute la gamme Fosnova


