Fosnova - SNOW 111 Led Cob 39W Dip Switch 4000K 40° noir - 2208283600

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 39 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • indice de rendu des couleurs CRI - 90-100

  • classe de protection - II

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016535142506

Réf. Sonepar

00077001094

Réf. Fournisseur

2208283600

Marque

Fosnova

puissance du système:

39 W

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

classe de protection:

II

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

diamètre intégré:

125...135 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

-74 mm

adapté à un montage en saillie:

Non

adapté à un montage encastré:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Non

convient pour système de cable basse tension:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

surface brossée:

Non

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

émission de lumière:

direct

régulation constante du flux lumineux:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

flux lumineux:

3617...3617 lm

facteur de puissance (cos phi):

0.9

hauteur/profondeur:

74 mm

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

efficacité lumineuse:

93 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

compatible IFTTT:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Encastré SNOW 111 CLD 0,8KG LED COB 3617 lumens 4000K 40° CRI>90 40 WATT NOIR IP65 IK07 Facteur de puissance >0,9 Durée de vie à 80% 50.000 heures (L80B20) Groupe de risque 0

Les Atouts de l'article:

SNOW dispose du câblage CLD (alimentation éléctrique + LED) Sa température de couleur est de 4000k (rendu plus froid)La couleur du produit est en noirFaisceau moyen avec un angle de 40°Colour qualityLe produit ne présente aucun risque photobiologique Il fait partie de la classe II (double isolation)Installable sur des surfaces inflammables

Les Atouts de la gamme:

Ronds ou carrés, orientables ou fixes, ces downlights LED sont parfaits pour une installation « invisible ». En effet, grâce à leur forme, ils se dissimulent et ne font qu'un avec les faux-plafonds.La famille Snow, avec ses différentes déclinaisons, apportent un plus à votre décoration.Sa finition est unique et apportera une plus-value à votre intérieur.Souvent dimmable de base, Snow s'adapte à tous vos besoins.Corps : aluminium moulé sous pression avec dissipateur.Peinture : poudre à base de résine époxy-polyester résistante aux rayons UV.Optiques : anti-éblouissement.Version standard : joint en caoutchouc silicone conforme au référentiel français BBC (Bâtiment Basse Consommation).Réglementations : produits conformes à la norme NF EN 60598-1 (CEI 34.21). Degré de protection selon la norme NF EN 60529.

Quelques mots du fabricant :

Fosnova veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques

Un produit Fosnova

Découvrez toute la gamme Fosnova