Fosnova - STRIP LED 4W S+L Ip20 600lm 3000K 120D L=4,8M - 2248581300

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 4846 mm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • type de tension - DC

  • adapté à un variateur - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016535102319

Réf. Sonepar

00077510231

Réf. Fournisseur

2248581300

Marque

Fosnova

longueur:

4846 mm

indice de protection (IP):

IP20

température de couleur:

3000...3000 K

type de tension:

DC

adapté à un variateur:

Non

appareil de commande échangeable:

Non

classe de protection:

III

puissance du système:

4 W

régulation constante du flux lumineux:

Non

avec embout de fermeture:

Non

avec ensemble de raccordement:

Non

avec élément de protection:

Non

auto-adhésif:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Système de ruban à LED flexible d'une longueur de 4,8 mètres, 3000K, Classe 1, 4W/m, Blanc

Les Atouts de l'article:

Caractéristiques et avantages :

Les Atouts de la gamme:

Bande LED à monter avec adhésif 3M sur des surfaces lisses, propres et sèches.

Fosnova

Un produit Fosnova

Découvrez toute la gamme Fosnova