Fosnova - STRIP LED 7W S+L Ip20 1200lm 4000K 120D L=4,8M - 2248591400
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 4846 mm
indice de protection (IP) - IP20
flux lumineux par mètre - 1200 lm
puissance de la lampe par mètre - 7 W
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016535102364
Réf. Sonepar
00077510236
Réf. Fournisseur
2248591400
Marque
Fosnova
longueur:
4846 mm
indice de protection (IP):
IP20
flux lumineux par mètre:
1200 lm
puissance de la lampe par mètre:
7 W
température de couleur:
4000...4000 K
tension de lampe:
24...24 V
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
couleur de la lumière:
blanc
modèle:
bande
source lumineuse:
LED non interchangeable
type de tension:
DC
adapté à un variateur:
Non
appareil de commande échangeable:
Non
classe de protection:
III
puissance du système:
7 W
régulation constante du flux lumineux:
Non
avec embout de fermeture:
Non
avec ensemble de raccordement:
Non
avec élément de protection:
Non
auto-adhésif:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Caractéristiques et avantages :
Les Atouts de la gamme:
Bande LED à monter avec adhésif 3M sur des surfaces lisses, propres et sèches.

Un produit Fosnova
Découvrez toute la gamme Fosnova


