Fosnova - STRIP LED Ip20 115W L5M 600 Led 4000K CRI80 23W/m - 2248602200
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 5000 mm
indice de protection (IP) - IP20
température de couleur - 4000...4000 K
largeur - 10 mm
type de tension - DC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016535156374
Réf. Sonepar
00077514748
Réf. Fournisseur
2248602200
Marque
Fosnova
longueur:
5000 mm
indice de protection (IP):
IP20
température de couleur:
4000...4000 K
largeur:
10 mm
type de tension:
DC
adapté à un variateur:
Non
appareil de commande échangeable:
Non
classe de protection:
III
puissance du système:
115 W
régulation constante du flux lumineux:
Non
hauteur/profondeur:
3 mm
avec embout de fermeture:
Non
avec ensemble de raccordement:
Non
avec élément de protection:
Non
auto-adhésif:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Fosnova
Découvrez toute la gamme Fosnova


