Non retournable

Fosnova - STRIP LED Ip65 60W L5M 300 Led 3000K CRI80 12W/m - 2248603039

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie
Fosnova - STRIP LED Ip65 60W L5M 300 Led 3000K CRI80 12W/m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 5000 mm

  • indice de protection (IP) - IP65

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • largeur - 12 mm

  • type de tension - DC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016535156343

Réf. Sonepar

00077514751

Réf. Fournisseur

2248603039

Marque

Fosnova

longueur:

5000 mm

indice de protection (IP):

IP65

température de couleur:

3000...3000 K

largeur:

12 mm

type de tension:

DC

adapté à un variateur:

Non

appareil de commande échangeable:

Non

classe de protection:

III

puissance du système:

60 W

régulation constante du flux lumineux:

Non

hauteur/profondeur:

6 mm

avec embout de fermeture:

Non

avec ensemble de raccordement:

Non

avec élément de protection:

Non

auto-adhésif:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

pays de fabrication:

CHINE

Système de ruban à LED flexible d'une longueur de 5 mètres, largeur 16mm, 3000K, Classe 1, 12W/m, IP65

Les Atouts de l'article:

Pour garantir le bon fonctionnement et l’indice IP, il faut rétablir l’alimentation d’origine des rangées (le cas échéant, utiliser des connecteurs). Remarque valable pour toutes les rangées de LED. La version 24V permet de réduire la section du câble électrique et d’augmenter ainsi les distances. Lifetime: 36.000hIP65Version LED 12W/m soit 1380lm/m en 3000K avec un CRI>80

Les Atouts de la gamme:

Bande LED à monter avec adhésif 3M sur des surfaces lisses, propres et sèches. Il faut éviter de poser cet article sur les surfaces à angles vifs et d’abîmer les composants.Attention : utiliser un cutter et non pas des ciseaux pour les découpes.Les strips peuvent être découpées à intervalles prédéterminés.Pour les découpes intermédiaires, il faut utiliser les bouchons fournis et veiller à bien fermer les extrémités. Fosnova décline toutes responsabilités pour les découpes faites après la livraison du matériel.Strip LED à tension constante de 24V.il est idéal pour l’application sur les profilés en aluminium extrudé et pour un éclairage décoratif : éclairage en corniche, accentuation des façades, etc.

Quelques mots du fabricant :

Fosnova veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques

Un produit Fosnova

Découvrez toute la gamme Fosnova