Fosnova - SUN Q Led Cob Dimm 1-10V 9W 1000lm 3000K CRI93 40D noir - 2206663912

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 9 W
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - noir
pays de fabrication - ITALIE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016535148379
Réf. Sonepar
00077514837
Réf. Fournisseur
2206663912
Marque
Fosnova
puissance du système:
9 W
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
pays de fabrication:
ITALIE
Encastré orientable SUN Q CLD-D (1-10V PUSH) 0,30 KG LED COB 1000 lumens CRI 93 3000K 40° 9 WATT Noir IP20/I40 IK04 LOWFLICKER 50.000 h (980B10) Groupe de risque 0
Un produit Fosnova
Découvrez toute la gamme Fosnova


