Non retournablenouveau

Fosnova - TOLEDO 1503 SENSOR ON/OFF Led 39W 4000K blanc UGR<19 - 2215031019

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie
Fosnova - TOLEDO 1503 SENSOR ON/OFF Led 39W 4000K blanc UGR<19

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00077001193

Réf. Fournisseur

2215031019

Marque

Fosnova

pays de fabrication:

CHINE

TOLEDO 1503 SENSOR ON/OFF Led 39W 4000K blanc UGR<19

Les Atouts de la gamme:

Toledo est un encastré se déclinant à tous vos besoins. Disponible en UGR<19 et UGR<22 et en différentes dimensions : 600x600 ou en 300x1200.Classe 2.Corps et cadre : corps en tôle d'acier et cadre en aluminium, montage par le dessus.Diffuseur : en technopolymère prismatique haute transmittance.Alimentation : ouverture de l'appareil non nécessaire.Éblouissement d'inconfort UGR : UGR<19 (dans tous les cas).Low Flicker : luminaire avec flicker très limité; uniformité lumineuse pour une plus grande sécurité visuelle.LED : facteur de puissance e0,95. Maintien du flux lumineux à 80% : 35.000h (L80B20).Groupe de risque photobiologique: Groupe 0 (exempt de risque).

Quelques mots du fabricant :

Fosnova veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques

Un produit Fosnova

Découvrez toute la gamme Fosnova