Fosnova - TORTUGA Led 18W 3000K Emergency blanc version de secours - 2204241009

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 18 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP54
efficacité lumineuse - 80 lm/W
variation DALI - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016535157807
Réf. Sonepar
00077509020
Réf. Fournisseur
2204241009
Marque
Fosnova
puissance du système:
18 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP54
efficacité lumineuse:
80 lm/W
variation DALI:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
autre
couleur du boîtier/corps:
blanc
finition du paralume:
blanc
pays de fabrication:
CHINE
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage fourni:
Non
appareil de commande échangeable:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI-2:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
émission de lumière:
direct
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Oui
alimentation de secours intégrée:
Oui
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
facteur de puissance (cos phi):
0.9
régulation constante du flux lumineux:
Non
hauteur/profondeur:
83 mm
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Le luminaire dispose du câblage CLD-EL (alimentation électrique + groupe d'urgence EM (1 hseure))Sa temprérature de couleur est de 3000k (rendu plus chaud)La couleur du produit est en blancFaisceau moyenLe luminaire ne présente aucun risque photobiologique
Les Atouts de la gamme:
Tortuga est un luminaire à Led idéal pour l'installation dans les halls d'entrée, les couloirs, les escaliers, les hôtels, les restaurants, et les secteurs résidentiels.Facile à installer et à entretenir, vous avez la possibilité d'installer vos hublots Tortuga sur un plafond ou un mur.Le Tortuga est un hublot qui constitue une alternative efficace et moderne aux luminaires traditionnels.
Quelques mots du fabricant :
Fosnova veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques
Un produit Fosnova
Découvrez toute la gamme Fosnova


