Non retournable

Fosnova - VENERE LED 67W Bulb 3000K + LED RGBW 4000K blanc - 2221291000

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • puissance du système - 67 W

  • température de couleur - 5000...5000 K

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • douille - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016535068301

Réf. Sonepar

00077506830

Réf. Fournisseur

2221291000

Marque

Fosnova

source lumineuse fournie:

Oui

puissance du système:

67 W

température de couleur:

5000...5000 K

couleur du boîtier/corps:

blanc

douille:

autre

émission de lumière:

direct

matériau du boîtier/corps:

plastique

matériau de la verrine:

plastique opalin

diamètre:

1000 mm

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage fourni:

Non

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

variation DALI:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation programmable:

Non

variation DSI:

Non

variation RF:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

autre

réflecteur:

sans

répartition lumineuse:

symétrique

composantes directes/indirectes réglables séparément:

Non

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

sans

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.9

régulation constante du flux lumineux:

Non

hauteur/profondeur:

535 mm

suspension fournie:

Non

section de conducteur:

1 mm²

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Suspension décorative Venere Led 67W + LED RGBW IP20 IK07 diamètre 1000mm hauteur 535mm poids 16,0 kg

Les Atouts de l'article:

Suspension architecturale LED + Strip LED Blanc qui change de couleur

Les Atouts de la gamme:

"Venere", suspension ou plafonnier de grandes dimensions, est réalisé en matière plastique afin d'utiliser les nouvelles technologies, lampes fluorescentes compactes, lampes à décharge ou Led. Cet article est proposé dans un matériel semi-transparent dans ses versions destinées à l'éclairage intérieur. "Venere" est un système d'éclairage innovant aux champs d'application multiples et adapté aux utilisations « chromothérapeutiques». "Venere", grâce à son fort impact esthétique et à son efficience lumineuse élevée, est particulièrement recommandé pour les bars et les restaurants : à la lumière blanche adaptée au quotidien peut en effet s'ajouter toute la gamme des couleurs offertes par les Leds et les Led RGB permettant ainsi de créer des atmosphères plus sophistiquées adaptées aux différentes heures du jour et de la nuit.Corps externe : réalisé en polyéthylène semi-opalin.Réflecteur interne : en polycarbonate transparent, micro satiné anti-éblouissement. Strié à l'intérieur pour un contrôle lumineux majeur. Incassable et s'éteignant automatiquement V2, stabilisé aux rayons UV. Protection transparente anti-rayure. Equipement: Prédisposé pour une installation directe au plafond. système CASAMBI : Casambi est une solution de pointe pour le contrôle de l'éclairage basé sur la technologie Bluetooth à basse consommation (BLE). BLE est une technologie d'avant-garde de transmission sans fil, la seule qui soit à basse consommation d'énergie, intégrée dans tous les smartphones modernes, tablettes et smart watch, ce qui fait d'elle aujourd'hui la seule technologie radio au monde à basse consommation et à l'épreuve du futur. On peut intégrer la technologie Casambi dans les lampes, drivers pour LED ainsi qu'à l'intérieur de modules LED ou ampoules, de manière à créer une solution excellente en termes de facilité d'installation et de fonctionnalité avec un minimum de matériel supplémentaire et des coûts de déploiement peu élevés.

Quelques mots du fabricant :

Fosnova veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques

Un produit Fosnova

Découvrez toute la gamme Fosnova