Fosnova - VENERE LED COB + Strip LED 94W 3000K blanc - 2221271200
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse fournie - Oui
puissance du système - 94 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - blanc
émission de lumière - direct/indirect
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016535095000
Réf. Sonepar
00077509500
Réf. Fournisseur
2221271200
Marque
Fosnova
source lumineuse fournie:
Oui
puissance du système:
94 W
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
blanc
émission de lumière:
direct/indirect
diamètre:
1000 mm
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
nombre de lampes/modules:
1
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage fourni:
Non
appareil de commande échangeable:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DALI-2:
Non
variation DMX:
Non
variation programmable:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
variation RF:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
composantes directes/indirectes réglables séparément:
Non
indice de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
efficacité lumineuse:
80 lm/W
régulation constante du flux lumineux:
Non
hauteur/profondeur:
535 mm
suspension fournie:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Suspension architecturale blanche en LED + Strip LED contenant :- LED COB de 3000K et 5000lm et CRI>90 - Strip LED de 3000K à 6000K alllant de 1650lm à 1350lm et CRI>80
Les Atouts de la gamme:
"Venere", suspension ou plafonnier de grandes dimensions, est réalisé en matière plastique afin d'utiliser les nouvelles technologies, lampes fluorescentes compactes, lampes à décharge ou Led. Cet article est proposé dans un matériel semi-transparent dans ses versions destinées à l'éclairage intérieur. "Venere" est un système d'éclairage innovant aux champs d'application multiples et adapté aux utilisations « chromothérapeutiques». "Venere", grâce à son fort impact esthétique et à son efficience lumineuse élevée, est particulièrement recommandé pour les bars et les restaurants : à la lumière blanche adaptée au quotidien peut en effet s'ajouter toute la gamme des couleurs offertes par les Leds et les Led RGB permettant ainsi de créer des atmosphères plus sophistiquées adaptées aux différentes heures du jour et de la nuit.Corps externe : réalisé en polyéthylène semi-opalin.Réflecteur interne : en polycarbonate transparent, micro satiné anti-éblouissement. Strié à l'intérieur pour un contrôle lumineux majeur. Incassable et s'éteignant automatiquement V2, stabilisé aux rayons UV. Protection transparente anti-rayure. Equipement: Prédisposé pour une installation directe au plafond. système CASAMBI : Casambi est une solution de pointe pour le contrôle de l'éclairage basé sur la technologie Bluetooth à basse consommation (BLE). BLE est une technologie d'avant-garde de transmission sans fil, la seule qui soit à basse consommation d'énergie, intégrée dans tous les smartphones modernes, tablettes et smart watch, ce qui fait d'elle aujourd'hui la seule technologie radio au monde à basse consommation et à l'épreuve du futur. On peut intégrer la technologie Casambi dans les lampes, drivers pour LED ainsi qu'à l'intérieur de modules LED ou ampoules, de manière à créer une solution excellente en termes de facilité d'installation et de fonctionnalité avec un minimum de matériel supplémentaire et des coûts de déploiement peu élevés.
Quelques mots du fabricant :
Fosnova veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques
Un produit Fosnova
Découvrez toute la gamme Fosnova


