Fracarro Portenseigne - Câble Optique 24FO ext - OPCGC24
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de fibre - monomode 9/125
catégorie - OS2
type de conducteur - tube creux
nombre de fibres - 24
matériau de la gaine - PVC
Conditionnement
100 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
8016978100705
Réf. Sonepar
00146810070
Réf. Fournisseur
OPCGC24
Marque
Fracarro Portenseigne
type de fibre:
monomode 9/125
catégorie:
OS2
type de conducteur:
tube creux
nombre de fibres:
24
matériau de la gaine:
PVC
nombre de fibre par conducteur:
1
avec protection contre les rongeurs:
Non
couleur de gaine:
noir
serre cable:
Non
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Eca
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Fracarro Portenseigne
Découvrez toute la gamme Fracarro Portenseigne


