Fracarro Portenseigne - Câble optique 24FO tube libre réparties sur 6 micro tube, 457m - OPC24MULTI457

FRACARRO France
CopieCopie
Fracarro Portenseigne - Câble optique 24FO tube libre réparties sur 6 micro tube, 457m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fibre - monomode 9/125

  • catégorie - OS2

  • type de conducteur - fibre à gaine semi-serrée

  • nombre de fibres - 24

  • matériau de la gaine - autre

Conditionnement

  • 457 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016978109401

Réf. Sonepar

00146810940

Réf. Fournisseur

OPC24MULTI457

Marque

Fracarro Portenseigne

type de fibre:

monomode 9/125

catégorie:

OS2

type de conducteur:

fibre à gaine semi-serrée

nombre de fibres:

24

matériau de la gaine:

autre

nombre de fibre par conducteur:

24

avec protection contre les rongeurs:

Non

couleur de gaine:

blanc

serre cable:

Non

spécification du matériau gaine externe:

autre

câble longitudinal avec blocage d'eau:

Oui

câble radial avec blocage d'eau:

Oui

câble sans métal:

Oui

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

insufflable:

Non

géométrie du câble:

rond

retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

sans halogène selon IEC 60754-1:

Oui

Câble optique 24FO tube libre réparties sur 6 micro tube, 457m, classé B2ca

Un produit Fracarro Portenseigne

Découvrez toute la gamme Fracarro Portenseigne