Fracarro Portenseigne - Câble optique 8FO intérieur double gaine LSZH 250m - B2CA - OPC8IN-DG-B2CA

FRACARRO France
CopieCopie
Fracarro Portenseigne - Câble optique 8FO intérieur double gaine LSZH 250m - B2CA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fibre - monomode 9/125

  • catégorie - OS2

  • type de conducteur - fibre à gaine semi-serrée

  • nombre de fibres - 8

  • matériau de la gaine - autre

Conditionnement

  • 250 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016978109876

Réf. Sonepar

00146810987

Réf. Fournisseur

OPC8IN-DG-B2CA

Marque

Fracarro Portenseigne

type de fibre:

monomode 9/125

catégorie:

OS2

type de conducteur:

fibre à gaine semi-serrée

nombre de fibres:

8

matériau de la gaine:

autre

nombre de fibre par conducteur:

1

avec protection contre les rongeurs:

Non

couleur de gaine:

blanc

serre cable:

Non

spécification du matériau gaine externe:

autre

câble longitudinal avec blocage d'eau:

Oui

câble radial avec blocage d'eau:

Oui

câble sans métal:

Oui

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

B2ca

insufflable:

Non

géométrie du câble:

rond

retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:

Oui

sans halogène selon IEC 60754-1:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

Câble optique 8FO intérieur double gaine 2x4FO LSZH 250m, classé CPR B2ca-s2, d0, a2

Un produit Fracarro Portenseigne

Découvrez toute la gamme Fracarro Portenseigne