Fracarro Portenseigne - Coffret de Mutualisation d'immeuble en plastique (IP54) pour FTTH 6 utilisateurs - CSOE-MINI-P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
avec jack/coupleur - Oui
nombre de jacks/coupleurs - 24
type de connecteur - SC
couleur - gris
montage apparent - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016978104123
Réf. Sonepar
00146810412
Réf. Fournisseur
CSOE-MINI-P
Marque
Fracarro Portenseigne
avec jack/coupleur:
Oui
nombre de jacks/coupleurs:
24
type de connecteur:
SC
couleur:
gris
montage apparent:
Oui
encastrement de canal:
Non
type de fixation:
vis
avec zone de texte:
Oui
largeur d'appareil:
332 mm
profondeur d'appareil:
155 mm
hauteur d'appareil:
105 mm
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Coffret de Mutualisation d'immeuble en plastique (IP54) pour installations FTTH multiservices , équipé de 48 emplacements pour loger les adaptateurs SC/APC,4 cassettes optiques et accessoires (dimensions 332x155x105mm)
Les Atouts de la gamme:
Coffret de Mutualisation d'immeuble en plastique
Quelques mots du fabricant :
Aujourd’hui, Fracarro est en mesure de développer les solutions les plus adaptées pour la création de réseaux IP avec infrastructure GPON, intégrant tous les signaux numériques sur fibre optique.
En plus du service Triple Play (téléphonie, navigation et vidéo), utilisant de nouvelles longueurs d’onde, Fracarro associe le monde de la télévision numérique à celui des réseaux, au service des bâtiments de demain
Un produit Fracarro Portenseigne
Découvrez toute la gamme Fracarro Portenseigne


