En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Fracarro Portenseigne - Coffret de Mutualisation d'immeuble en plastique (IP54) pour FTTH 8 utilisateurs - CSOE-P

FRACARRO France
CopieCopie
Fracarro Portenseigne - Coffret de Mutualisation d'immeuble en plastique (IP54) pour FTTH 8 utilisateurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • avec jack/coupleur - Oui

  • nombre de jacks/coupleurs - 48

  • type de connecteur - SC

  • couleur - gris

  • montage apparent - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016978104130

Réf. Sonepar

00146810413

Réf. Fournisseur

CSOE-P

Marque

Fracarro Portenseigne

avec jack/coupleur:

Oui

nombre de jacks/coupleurs:

48

type de connecteur:

SC

couleur:

gris

montage apparent:

Oui

encastrement de canal:

Non

type de fixation:

vis

avec zone de texte:

Oui

largeur d'appareil:

405 mm

profondeur d'appareil:

180 mm

hauteur d'appareil:

150 mm

Coffret de Mutualisation d'immeuble en plastique (IP54) pour installations FTTH multiservices, équipé de 48 emplacements pour loger les adaptateurs SC/APC, 6 cassettes optiques et accessoires (dimensions 450x180x150mm)

Les Atouts de l'article:

Coffret de Mutualisation d'immeuble en plastique (IP54) pour installations FTTH multiservices, équipé de 48 emplacements pour loger les adaptateurs SC/APC, 6 cassettes optiques et accessoires (dimensions 450x180x150mm)

Les Atouts de la gamme:

Coffret de Mutualisation d'immeuble en plastique

Un produit Fracarro Portenseigne

Découvrez toute la gamme Fracarro Portenseigne