Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Fracarro Portenseigne - DET.MAGNETIQUE PUISS. AL. - RM31

FRACARRO France
CopieCopie
Fracarro Portenseigne - DET.MAGNETIQUE PUISS. AL.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - encastré

  • contacts - 2 contacts à fermeture

  • sans fil - Non

  • avec câble de raccordement - Oui

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016978020126

Réf. Sonepar

00146802012

Réf. Fournisseur

RM31

Marque

Fracarro Portenseigne

mode de pose:

encastré

contacts:

2 contacts à fermeture

sans fil:

Non

avec câble de raccordement:

Oui

couleur:

autre

longueur de conduit du câble de connexion:

2 m

diamètre du capteur:

31 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Oui

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

DETECTEUR

Un produit Fracarro Portenseigne

Découvrez toute la gamme Fracarro Portenseigne