Fracarro Portenseigne - DETECTEUR DBLE PIR - BX-80N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de message - infrarouge
système radio - Non
mode de pose - montage en saillie
caractéristique - distance
courant de fonctionnement - 38 mA
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016978050338
Réf. Sonepar
00146805033
Réf. Fournisseur
BX-80N
Marque
Fracarro Portenseigne
type de message:
infrarouge
système radio:
Non
mode de pose:
montage en saillie
caractéristique:
distance
courant de fonctionnement:
38 mA
tension de fonctionnement:
10...28 V
hauteur:
280 mm
largeur:
79 mm
profondeur:
115 mm
pays de fabrication:
CHINE
Quelques mots du fabricant :
Aujourd’hui, Fracarro est en mesure de développer les solutions les plus adaptées pour la création de réseaux IP avec infrastructure GPON, intégrant tous les signaux numériques sur fibre optique.
En plus du service Triple Play (téléphonie, navigation et vidéo), utilisant de nouvelles longueurs d’onde, Fracarro associe le monde de la télévision numérique à celui des réseaux, au service des bâtiments de demain
Un produit Fracarro Portenseigne
Découvrez toute la gamme Fracarro Portenseigne


