Fracarro Portenseigne - Récepteur Optique Wideband 2 SAT + TNT - OPT-RX-WB2-HV

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de câble - fibre optique
type de connecteur - autre
passif - Non
utilisable en multimode - Non
utilisable en monomode - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016978108664
Réf. Sonepar
00146810866
Réf. Fournisseur
OPT-RX-WB2-HV
Marque
Fracarro Portenseigne
type de câble:
fibre optique
type de connecteur:
autre
passif:
Non
utilisable en multimode:
Non
utilisable en monomode:
Oui
Ethernet gigabit:
Non
Ethernet 10 gigabits:
Non
Ethernet 40 gigabits:
Non
actif:
Oui
pays de fabrication:
TUNISIE
Un produit Fracarro Portenseigne
Découvrez toute la gamme Fracarro Portenseigne


