Fracarro Portenseigne - Répartiteur optique bâton 2 entrées/32 sorties SC/APC - PLC2X32MINI

FRACARRO France
CopieCopie
Fracarro Portenseigne - Répartiteur optique bâton 2 entrées/32 sorties SC/APC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - distributeur

  • affaiblissement max. bifurcation/distributeur - 45001 dB

  • nombre de sorties - 32

  • type de connexion - autre

  • compatible à une alimentation à distance - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016978108206

Réf. Sonepar

00146810820

Réf. Fournisseur

PLC2X32MINI

Marque

Fracarro Portenseigne

modèle:

distributeur

affaiblissement max. bifurcation/distributeur:

45001 dB

nombre de sorties:

32

type de connexion:

autre

compatible à une alimentation à distance:

Non

pays de fabrication:

CHINE

Répartiteur optique bâton 2 entrées/32 sorties connectique SC/APC

Quelques mots du fabricant :

Aujourd’hui, Fracarro est en mesure de développer les solutions les plus adaptées pour la création de réseaux IP avec infrastructure GPON, intégrant tous les signaux numériques sur fibre optique.
En plus du service Triple Play (téléphonie, navigation et vidéo), utilisant de nouvelles longueurs d’onde, Fracarro associe le monde de la télévision numérique à celui des réseaux, au service des bâtiments de demain

Un produit Fracarro Portenseigne

Découvrez toute la gamme Fracarro Portenseigne