Fracarro Portenseigne - Répartiteur optique sous boitier 12 sorties SC/APC - PLC1X12

FRACARRO France
CopieCopie
Fracarro Portenseigne - Répartiteur optique sous boitier 12 sorties SC/APC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - distributeur

  • affaiblissement max. bifurcation/distributeur - 44939 dB

  • nombre de sorties - 12

  • type de connexion - autre

  • compatible à une alimentation à distance - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016978104581

Réf. Sonepar

00146810458

Réf. Fournisseur

PLC1X12

Marque

Fracarro Portenseigne

modèle:

distributeur

affaiblissement max. bifurcation/distributeur:

44939 dB

nombre de sorties:

12

type de connexion:

autre

compatible à une alimentation à distance:

Non

pays de fabrication:

VIETNAM

Répartiteur optique sous boitier 12 sorties SC/APC

Un produit Fracarro Portenseigne

Découvrez toute la gamme Fracarro Portenseigne