Fracarro Portenseigne - Tiroir rack 6U 5 panneaux - 6USLIDEPANEL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
niveau de montage - frontal
modèle - avec cadre pivotant
finition de la barre profilée - sans
nombre de portes - 0
nombre d'unités en hauteur (HE) - 6
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016978104048
Réf. Sonepar
00146810404
Réf. Fournisseur
6USLIDEPANEL
Marque
Fracarro Portenseigne
niveau de montage:
frontal
modèle:
avec cadre pivotant
finition de la barre profilée:
sans
nombre de portes:
0
nombre d'unités en hauteur (HE):
6
hauteur:
6 mm
type d'aération:
sans
profondeur:
40 mm
dimension (modulaire):
482,6 mm (19 pouces)
avec tôle de toit:
Oui
avec mise à la terre:
Oui
avec porte frontale:
Non
avec parois latérales:
Oui
démontable:
Oui
matériau:
acier
finition de la surface:
laqué / peint
couleur:
gris
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
Tiroir rack 6U - 5 panneaux pour montage produits en baie sur supports coulissants
Les Atouts de la gamme:
Accessoires rack
Quelques mots du fabricant :
Aujourd’hui, Fracarro est en mesure de développer les solutions les plus adaptées pour la création de réseaux IP avec infrastructure GPON, intégrant tous les signaux numériques sur fibre optique.
En plus du service Triple Play (téléphonie, navigation et vidéo), utilisant de nouvelles longueurs d’onde, Fracarro associe le monde de la télévision numérique à celui des réseaux, au service des bâtiments de demain
Un produit Fracarro Portenseigne
Découvrez toute la gamme Fracarro Portenseigne


