En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Frico - Aérotherme compact à eau 65kW - SWS333

FRICO
CopieCopie
Frico - Aérotherme compact à eau 65kW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de ventilateur - axial

  • courant nominal - 0.83 A

  • matériau, échangeur de chaleur - acier / aluminium

  • convient pour un montage intégré au toit - Non

  • convient pour montage au sol - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7393410009453

Réf. Sonepar

00113000598

Réf. Fournisseur

SWS333

Marque

Frico

type de ventilateur:

axial

courant nominal:

0.83 A

matériau, échangeur de chaleur:

acier / aluminium

convient pour un montage intégré au toit:

Non

convient pour montage au sol:

Non

suspension fournie:

Non

nombre de phases:

3

énergie élec. max. accumulée:

430 W

induction ajustable air entrant:

Non

lamelles réglables côté air sortant:

Non

hauteur:

800 mm

largeur:

830 mm

profondeur:

350 mm

résistance côté eau à dT 20 °C:

6.4 kPa

pression de travail max.:

1000 kPa

contenu en eau:

5.2 l

poids avec remplissage:

48.2 kg

L'aérotherme est conçu pour un raccordement hydraulique. Il peut être monté sur un mur. L?appareil peut être tourné pour positionner les raccordements hydrauliques? IP44. Régulation à commander séparément.

Un produit Frico

Découvrez toute la gamme Frico