Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Frico - Aérotherme Panther FC mural 9kW 400V 1300m3/h - PNF09

FRICO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance - 6000 W

  • quantité d'air - 900...1300 m³/h

  • type de ventilateur - axial

  • tension de raccordement - 3 * 400 V

  • largeur - 450 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7393410545494

Réf. Sonepar

00113054549

Réf. Fournisseur

PNF09

Marque

Frico

puissance:

6000 W

quantité d'air:

900...1300 m³/h

type de ventilateur:

axial

tension de raccordement:

3 * 400 V

largeur:

450 mm

hauteur:

540 mm

profondeur:

450 mm

puissance de moteur:

70 W

pays de fabrication:

SUEDE

La série Panther FC 6-15 propose des aérothermes très silencieux et efficaces destinés au chauffage et à la déshumidification des ateliers, des salles de sport, des magasins et des salles de réunion, par exemple.

Un produit Frico

Découvrez toute la gamme Frico