Frico - Aérotherme Panther T mural 30kW 400V 2800m3/h non EcoDesign - PNT30

FRICO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance - 30000 W

  • quantité d'air - 2300...2300 m³/h

  • type de ventilateur - axial

  • tension de raccordement - 3 * 400 V

  • largeur - 490 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7393410545470

Réf. Sonepar

00113054547

Réf. Fournisseur

PNT30

Marque

Frico

puissance:

30000 W

quantité d'air:

2300...2300 m³/h

type de ventilateur:

axial

tension de raccordement:

3 * 400 V

largeur:

490 mm

hauteur:

600 mm

profondeur:

470 mm

puissance de moteur:

120 W

pays de fabrication:

SUEDE

Aérotherme Panther T mural 30kW ; alimentation triphasée 400V 2800m3/h pour applications ne nécessitant pas la compatibilité à la norme EcoDesign

Les Atouts de l'article:

La série Panther T propose des aérothermes efficaces destinés au maintien de température des installations plus techniques.Ils conviennent, par exemple, aux espaces de service, aux locaux techniques et aux salles de séchage.Le Panther T nécessite un boîtier de commande externe PP à commander séparément.Facile à utiliser, il permet de contrôler plusieurs appareils simultanément, 6 appareils maxi.La console murale peut être fixée sous des angles différents, ce qui permet de diriger le flux d’air vers le bas et sur les côtés.Le carénage anticorrosion est en tôle d’acier galvanisé à chaud et laqué blanc.Couleur: blanc, RAL 9016, NCS 0500.Marquage CE.

Les Atouts de la gamme:

Frico est le leader des fabricants d’aérothermes depuis de nombreuses années. Le climat rude de Scandinavie impose des critères de conception sévères. Aujourd’hui nous avons une gamme complète d’aérothermes d’excellente qualité. Fiables: nos aérothermes sont connus pour être fiables et avoir une durée de vie exceptionnellement longue. Silencieux: les aérothermes Frico ont le niveau sonore le plus bas du marché. Notre usine en Suède, possède l’un des laboratoires d’acoustique et d’aéraulique les plus sophistiqués d’Europe. Grâce à ce laboratoire nous avons pu développer des aérothermes combinant confort acoustique et important débit d’air. Petit investissement: le coût d’investissement d’un aérotherme est bien moins important que celui d’un autre système de chauffage. Puissants: les aérothermes Frico vous assurent beaucoup de puissance pour peu de frais. Compacts: les aérothermes Frico sont compacts et légers et ils s’utilisent en portable ou en montage mural.

Un produit Frico

Découvrez toute la gamme Frico