Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Frico - Antigivre 200W - FML200

FRICO
CopieCopie
Frico - Antigivre 200W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - standard

  • mode de pose - modèle mural

  • capacité de chauffage - 200 W

  • largeur - 298 mm

  • hauteur - 90 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7393410209921

Réf. Sonepar

00113001554

Réf. Fournisseur

FML200

Marque

Frico

modèle:

standard

mode de pose:

modèle mural

capacité de chauffage:

200 W

largeur:

298 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

68 mm

régulation de puissance:

mécanique

couleur:

blanc

matériau de la façade:

acier

modèle de grille:

perforé

matériau du corps de chauffe:

acier

sortie d'air:

frontal

avec ventilateur:

Non

tension d’alimentation:

230...230 V

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

raccordement électrique:

cordon de raccordement avec prise

longueur du conduit de raccordement:

1 m

position du boîtier de commande:

frontal

commande à distance possible:

Non

avec télécommande:

Non

nombre de positions de commutation:

0

réglage de la température:

5...35 °C

poids:

0.7 kg

indice de protection (IP):

IP31

classe de protection:

I

coupe-circuit anti-surchauffe:

Oui

programmable:

Non

mode hors-gel:

Non

affichage numérique:

Non

avec détecteur de présence:

Non

convient pour un usage domotique:

Non

avec minuterie:

Non

auto-apprentissage:

Non

indicateur de consommation:

Non

détection d'ouverture de fenêtre:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

gestion via application:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

nombre d'ordres (fil pilote):

sans

Mini-résistance Antigivre 200W avec thermostat intégré, montage horizontal

Les Atouts de l'article:

Les antigivres conviennent pour la protection antigel dans les habitations, les canalisationsd’eau, les petits entrepôts, les serres, les armoires électriques etc...• Montage horizontal (FML/FMLR) ou vertical (FMS) sur mur.• Thermostat intégré avec plage de réglage +5 – +35 °C.• Couleur: blanc NCS 1103-Y06R, (FMLR200 acier inox)• Marquage CE.

Les Atouts de la gamme:

Le mouvement circulaire de l'air sous l'effet d'une source de chaleur est appelé « convection ». L'air est chauffé, s'élève, se refroidit et redescend pour être réchauffé. Le confort de chauffage ainsi obtenu par répartition de la chaleur et par le débit d'air chaud dirigé vers le haut permet de briser les courants d'air froid provenant des grandes surfaces vitrées. Les convecteurs et radiateurs s’installent facilement. Notre gamme de convecteurs a de quoi satisfaire toutes les exigences : compact, discret, robuste et résistant ou rapide et économique, tout en présentant le niveau de qualité le plus élevé.

Un produit Frico

Découvrez toute la gamme Frico