En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Frico - Cassette rayonnante Elztrip 3600W 400V - EZ336

FRICO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - rayonnant pour plafond

  • capacité de chauffage max. - 3600 W

  • indice de protection (IP) - IP44

  • mode de pose - montage en saillie

  • tension - 400...400 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7393410001778

Réf. Sonepar

00113111312

Réf. Fournisseur

EZ336

Marque

Frico

modèle:

rayonnant pour plafond

capacité de chauffage max.:

3600 W

indice de protection (IP):

IP44

mode de pose:

montage en saillie

tension:

400...400 V

nombre de réglages chauffage:

1

niveau de puissance ARRÊT:

Non

capacité de chauffage min.:

3600 W

hauteur de montage min.:

4.5 m

hauteur de montage max.:

15 m

montage au-dessus d'une table à langer:

Non

hauteur:

63 mm

largeur:

1670 mm

profondeur:

420 mm

couleur:

autre

numéro RAL:

9016

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Cassette rayonnante à trois lames pour les entrepôts, les ateliers, etc. EZ300 est destiné au chauffage global et d'appoint d'environnements industriels. Design discret et robuste qui s'intègre parfaitement aux équipements électriques• IP44

Les Atouts de l'article:

Les cassettes Elztrip EZ300 s’utilisent pour le chauffage global ou par zones des locaux de grandes dimensions ayant des hauteurs de plafond supérieures à 5 mètres, notamment les usines, complexes sportifs, entrepôts, salles d’exposition, etc. Elles doivent être montées en position horizontale.Un des avantages des cassettes rayonnantes est le fait qu’elles chauffent les surfaces et les objets et non l’air.Grâce à cet apport thermique, la température ressentie dans le local est agréable même si la température del’air est plus basse. Les coûts de chauffage diminuent, les économies dans les locaux de grande hauteur augmentent fortement.Leur rayonnement thermique procure un très bon confort et des performances élevées. Le chauffage de zone, c’est à dire le chauffage de postes de travail isolés et l’adaptation exacte de la température à chaque zone, fonctionne parfaitement bien avec ces cassettes rayonnantes.Couleur: gris, tôle galvaniséeMarquage CE.

Les Atouts de la gamme:

Le rayonnement est un transfert d’énergie thermique utilisant les ondes électromagnétiques comme vecteur de transfert entre le système de chauffage et les locaux et/ou les personnes à chauffer. La température d’air sera toujours inférieure à la température des parois du local chauffé. Ce procédé peut indifféremment être envisagé en secteur résidentiel, tertiaire et industriel. Il est une solution à laquelle font de plus en plus appel les architectes, bureaux d’études et maîtres d’ouvrage en raison de ses qualités.

Un produit Frico

Découvrez toute la gamme Frico