Frico - Cassette rayonnante IP44 225W 0,593 m x 0,593 m x 0,060 m - HC225
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
sens de montage - horizontal
capacité de chauffage - 225 W
matériau du corps de chauffe - aluminium
Type de panneau - plein/entier
largeur - 593 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7393410535778
Réf. Sonepar
00113053577
Réf. Fournisseur
HC225
Marque
Frico
sens de montage:
horizontal
capacité de chauffage:
225 W
matériau du corps de chauffe:
aluminium
Type de panneau:
plein/entier
largeur:
593 mm
hauteur:
60 mm
profondeur:
593 mm
matériau de la façade:
aluminium
couleur:
blanc
poids:
4 kg
avec finition décorative:
Non
tension d’alimentation:
230...230 V
fréquence de la tension d’alimentation:
50...50 Hz
avec télécommande:
Non
indice de protection (IP):
IP44
coupe-circuit anti-surchauffe:
Non
fonction antisalissures:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Les Thermocassettes HC sont des cassettes rayonnantes basse température destinées au chauffage des locaux demoyenne et grande hauteur. Elles sont à suspendre ou à encastrer.Elles sont constituées d’un caisson en aluminium laqué blanc RAL9010 d'épaisseur 3cm, fermé par un couvercle en acier galvanisé assurant une étanchéité IP44.Ce boitier renferme un isolant en laine de verre et un élément chauffant équipé d’un câble 3x1,5mm² L=1,60m.Elles peuvent être suspendues soit sous une structure porteuse à l'aide de 4 tiges filetées ou de 4 chaînettes soit en sous-face d'une dalle ou d'un plafond grâce à l'étrier de fixation fourni.Couleur: blanc, RAL 9010.Conforme à EN60335.Marquage CE.
Les Atouts de la gamme:
Le rayonnement est un transfert d’énergie thermique utilisant les ondes électromagnétiques comme vecteur de transfert entre le système de chauffage et les locaux et/ou les personnes à chauffer. La température d’air sera toujours inférieure à la température des parois du local chauffé. Ce procédé peut indifféremment être envisagé en secteur résidentiel, tertiaire et industriel. Il est une solution à laquelle font de plus en plus appel les architectes, bureaux d’études et maîtres d’ouvrage en raison de ses qualités.
Un produit Frico
Découvrez toute la gamme Frico


