Non retournable

Frico - Cassette rayonnante IP44 450W 0,593 m x 1,193 m x 0,060 m - HC450

FRICO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • sens de montage - horizontal

  • capacité de chauffage - 450 W

  • matériau du corps de chauffe - aluminium

  • Type de panneau - plein/entier

  • largeur - 593 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7393410535792

Réf. Sonepar

00113053579

Réf. Fournisseur

HC450

Marque

Frico

sens de montage:

horizontal

capacité de chauffage:

450 W

matériau du corps de chauffe:

aluminium

Type de panneau:

plein/entier

largeur:

593 mm

hauteur:

60 mm

profondeur:

1193 mm

matériau de la façade:

aluminium

couleur:

blanc

poids:

8 kg

avec finition décorative:

Non

tension d’alimentation:

230...230 V

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

avec télécommande:

Non

indice de protection (IP):

IP44

coupe-circuit anti-surchauffe:

Non

fonction antisalissures:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Les thermocassettes HC sont rayonnantes, basse température IP 44. Adaptées aux locaux publics (salles de sport, halls d'entrée, etc.). Caisson fermé en aluminium laqué blanc cassé mat, un élément chauffant avec câble, et un isolant.

Les Atouts de l'article:

Les Thermocassettes HC sont des cassettes rayonnantes basse température destinées au chauffage des locaux demoyenne et grande hauteur. Elles sont à suspendre ou à encastrer.Elles sont constituées d’un caisson en aluminium laqué blanc RAL9010 d'épaisseur 3cm, fermé par un couvercle en acier galvanisé assurant une étanchéité IP44.Ce boitier renferme un isolant en laine de verre et un élément chauffant équipé d’un câble 3x1,5mm² L=1,60m.Elles peuvent être suspendues soit sous une structure porteuse à l'aide de 4 tiges filetées ou de 4 chaînettes soit en sous-face d'une dalle ou d'un plafond grâce à l'étrier de fixation fourni.Couleur: blanc, RAL 9010.Conforme à EN60335.Marquage CE.

Les Atouts de la gamme:

Le rayonnement est un transfert d’énergie thermique utilisant les ondes électromagnétiques comme vecteur de transfert entre le système de chauffage et les locaux et/ou les personnes à chauffer. La température d’air sera toujours inférieure à la température des parois du local chauffé. Ce procédé peut indifféremment être envisagé en secteur résidentiel, tertiaire et industriel. Il est une solution à laquelle font de plus en plus appel les architectes, bureaux d’études et maîtres d’ouvrage en raison de ses qualités.

Un produit Frico

Découvrez toute la gamme Frico