Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Frico - Climatiseur monobloc réversible Blanc 2,93kWFroid / 2,63kWChaud - UN3IS+W

FRICO
CopieCopie
Frico - Climatiseur monobloc réversible Blanc 2,93kWFroid / 2,63kWChaud

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • classe énergétique refroidissement - A

  • classe énergétique chauffage - A

  • couleur unité interne - autre

  • puissance calorifique (nominale) - 2.35...2.35 kW

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7393410537833

Réf. Sonepar

00113053783

Réf. Fournisseur

UN3IS+W

Marque

Frico

classe énergétique refroidissement:

A

classe énergétique chauffage:

A

couleur unité interne:

autre

puissance calorifique (nominale):

2.35...2.35 kW

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

modèle (unité interne):

cloison (basse)

technologie Inverter:

Oui

type de réfrigérant:

R290

tension de raccordement:

230 V

nombre de phases:

1

fréquence:

50 Hz

eER (refroidissement):

2.6

cOP (chauffage):

3.1

hauteur de l'unité intérieure:

555 mm

largeur de l'unité intérieure:

1000 mm

profondeur de l'unité intérieure:

200 mm

poids de l'unité intérieure:

42.5 kg

nombre de niveaux de soufflerie:

3

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

180 mm

pays de fabrication:

CHINE

diamètre évacuation des condensats:

16 mm

avec filtre de purification d'air:

Oui

avec filtre anti-odeurs:

Non

avec télécommande:

Oui

avec télécommande sans fil:

Oui

avec programme d'horloge/ minuterie:

Oui

type d'extension:

intérieur

unité interne avec raccordement à l'air extérieur:

Oui

Climatiseur monobloc réversible Blanc, sans unité extérieure, horizontal, avec télécommande, puissance 2,93kWFroid / 2,63kWChaud

Un produit Frico

Découvrez toute la gamme Frico