Non retournable

Frico - Pieds pour PFSE17 - PFSS17

FRICO
CopieCopie
Frico - Pieds pour PFSE17

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - acier inoxydable

  • traitement de la surface - chromé

  • couleur - gris

  • degré de brillance - brillant

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7393410206630

Réf. Sonepar

00113020663

Réf. Fournisseur

PFSS17

Marque

Frico

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

acier inoxydable

traitement de la surface:

chromé

couleur:

gris

degré de brillance:

brillant

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

couleur standard:

Oui

numéro RAL:

7046

pays de fabrication:

SUEDE

Pieds pour ventilo-convecteur PFSE17

Quelques mots du fabricant :

Creating Ideal Environments