Frico - Radiateur à ailettes 1150W 1185x180x185 gris - 125-52G

FRICO
CopieCopie
Frico - Radiateur à ailettes 1150W 1185x180x185 gris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance - 1150 W

  • diamètre des nervures - 125 mm

  • tension - 230...230 V

  • régulateur de température automatique - Non

  • indice de protection (IP) - IP44

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7393410539806

Réf. Sonepar

00113053980

Réf. Fournisseur

125-52G

Marque

Frico

puissance:

1150 W

diamètre des nervures:

125 mm

tension:

230...230 V

régulateur de température automatique:

Non

indice de protection (IP):

IP44

faible température de surface:

Oui

connexion universelle:

Non

hauteur:

180 mm

largeur:

1185 mm

longueur:

185 mm

antidéflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

classe de température conformément à la Directive 94/9/CE:

sans

pays de fabrication:

SUEDE

Radiateur à ailettes 1150W 1185x180x185 mm gris

Un produit Frico

Découvrez toute la gamme Frico