Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Frico - Radiateur à ailettes pour atmosphère difficile 500W 980x180x185 - 127-22B

FRICO
CopieCopie
Frico - Radiateur à ailettes pour atmosphère difficile 500W 980x180x185

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance - 500 W

  • diamètre des nervures - 125 mm

  • tension - 220...230 V

  • régulateur de température automatique - Non

  • indice de protection (IP) - IP44

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7393410207637

Réf. Sonepar

00113001469

Réf. Fournisseur

127-22B

Marque

Frico

puissance:

500 W

diamètre des nervures:

125 mm

tension:

220...230 V

régulateur de température automatique:

Non

indice de protection (IP):

IP44

faible température de surface:

Oui

connexion universelle:

Non

hauteur:

180 mm

largeur:

185 mm

longueur:

980 mm

antidéflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

classe de température conformément à la Directive 94/9/CE:

sans

Radiateur à ailettes pour atmosphère difficile 500W 980x180x185 mm

Les Atouts de l'article:

Les radiateurs à ailettes de Frico sont conçus pour les environnements difficiles et homologués pour une utilisation dans des pièces humides.Des modèles pour locaux à risque d’incendie sont également disponibles.Grâce à son design rétro, il a également trouvé sa place dans les habitations modernes.Les radiateurs à ailettes de Frico présentent un design robuste et résistant, fabriqué dans une tôle d’acier.Grâce à son format compact, le radiateur présente un faible encombrement tout en produisant beaucoup de chaleur.• Couleur modèle 125 : vert foncé RAL 6005, blanc RAL 9016, gris RAL 7046.Couleur modèle 127 : vert foncé RAL 6005 • Marquage CE.Le modèle 127, rempli de sable, est recommandé pour les locaux à atmosphère difficile et pour les exploitations agricoles.

Les Atouts de la gamme:

Le mouvement circulaire de l'air sous l'effet d'une source de chaleur est appelé « convection ». L'air est chauffé, s'élève, se refroidit et redescend pour être réchauffé. Le confort de chauffage ainsi obtenu par répartition de la chaleur et par le débit d'air chaud dirigé vers le haut permet de briser les courants d'air froid provenant des grandes surfaces vitrées. Les convecteurs et radiateurs s’installent facilement. Notre gamme de convecteurs a de quoi satisfaire toutes les exigences : compact, discret, robuste et résistant ou rapide et économique, tout en présentant le niveau de qualité le plus élevé.

Un produit Frico

Découvrez toute la gamme Frico