Frico - Rideau d'air FC électrique 24kW longueur 2 m, débit d'air 4800 m3/h - PAFEC4220E24

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - suspendu
hauteur maximale de montage (côté air sortant) - 4.2 m
puissance d'entrée max. chauffage - 24 kW
largeur de porte max. - 2 m
débit d'air max. - 4700 m³/h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00113053431
Réf. Fournisseur
PAFEC4220E24
Marque
Frico
modèle:
suspendu
hauteur maximale de montage (côté air sortant):
4.2 m
puissance d'entrée max. chauffage:
24 kW
largeur de porte max.:
2 m
débit d'air max.:
4700 m³/h
largeur:
2039 mm
indice de protection (IP):
IP20
hauteur minimale de montage (côté air sortant):
1.8 m
nombre de réglages ventilateur(s):
100
nombre de réglages chauffage:
3
tension de raccordement ventilateur(s):
230 V
tension de raccordement chauffage:
400 V
puissance nominale max. ventilateur(s):
1.015 kW
consommation d'électricité max. ventilateur(s):
6 A
consommation d'électricité max. chauffage:
33.8 A
niveau sonore max. (à une distance de 3 mètres):
65 dB(A)
hauteur:
295 mm
profondeur:
611 mm
couleur:
blanc
numéro RAL:
9016
avec thermostat:
Oui
avec régulateur de vitesse de rotation:
Non
avec télécommande sans fil:
Non
avec disjoncteur:
Non
avec réglages de ventilation:
Oui
avec panneau de commande:
Non
avec filtre à air:
Non
modèle avec cartouche:
Non
direction du jet d'air:
ajustable
Quelques mots du fabricant :
Creating Ideal Environments


